Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 3 Maxi-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-0603663903
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663903
EAN/GTIN:
     4059952647975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
kreuzlaser
Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 3 Maxi-Set. Perfekt zum Renovieren, Dekorieren und Instandhalten. Projektion eines Laserkreuzes mit zusätzlicher vertikaler Linie im 90° Winkel und Lotpunkt unten. Laserpunkte und Laserlinien richten sich dank der Selbstnivellierfunktion selbstständig und gerade aus. Neigungsfunktion für Arbeiten außerhalb des Selbstnivellierbereichs mit diagonalen Laserlinien. Hochwertige, helle Laserdioden mit einer Genauigkeit von ± 0,5 mm/m für präzise Arbeitsergebnisse. Öffnungswinkel von 120° für lange Laserlinien selbst bei kurzem Arbeitsabstand. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. 3 x Batterie 1,5V LR6 (AA). Teleskopstange TP 320 (0 603 693 101). Aufbewahrungshülle. Karton
Weitere Informationen:
EF001080:
10
EF011881:
EV006627
EF001809:
0.5
EF005474:
EV000154
EF000008:
75
EF000040:
126
EF001438:
131
EF000167:
0.54
EF000483:
-
EF001079:
-
EF004132:
-
EF001081:
-
EF000136:
-
EF006387:
-
EF000307:
-
EF000594:
-
Arbeitsbereich, ca.:
10 m
Arbeitsbereich Laserlinie:
10 m
Arbeitsbereich Laserpunkt:
10 m
Laserdiode, Laserlinie bis:
650 nm
Laserdiode Laserlinie:
650 nm
Laserdiode, Laserpunkt bis:
635 nm
Laserdiode Laserpunkt:
635 nm
Laserklasse:
2
Selbstnivellierzeit, typ.:
4 s
Nivellierbereich, Vorzeichen:
±
Nivellierbereich, Wert:
4 °
Nivellierbereich:
± 4 °
Öffnungswinkel:
120 °
Genauigkeit**:
± 0.5 mm/m
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht:
0.540 kg
Anzahl Batterien:
3
Batterie-Typ:
1.5-V-LR6 (AA)
Batterie:
3 x 1.5-V-LR6 (AA)
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
131 x 75 x 126 mm
Laser-Funktion wählbar:
ja
Lotfunktion:
ja
Im Set mit Stativ:
nein
Produktbeschreibung (kurz):
Perfekt zum Renovieren, Dekorieren und Instandhalten
TOP-Produktmerkmale:
Projektion eines Laserkreuzes mit zusätzlicher vertikaler Linie im 90° Winkel und Lotpunkt unten | Laserpunkte und Laserlinien richten sich dank der Selbstnivellierfunktion selbstständig und gerade aus | Neigungsfunktion für Arbeiten außerhalb des Selbstnivellierbereichs mit diagonalen Laserlinien | Hochwertige, helle Laserdioden mit einer Genauigkeit von ± 0.5 mm/m für präzise Arbeitsergebnisse | Öffnungswinkel von 120° für lange Laserlinien selbst bei kurzem Arbeitsabstand | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Kreuzlinien-Laser
Usage level:
Universal
Titel:
Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 3 Maxi-Set
Lieferumfang:
3 x Batterie 1.5V LR6 (AA) | Teleskopstange TP 320 (0 603 693 101) | Aufbewahrungshülle | Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
2,62 kg
Nettogewicht:
0,468 kg
Volumen:
19,031 dm3
Abmessung Länge:
1091 mm
Abmessung Breite:
196 mm
Abmessung Höhe:
89 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,32*
€ 131,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 112,18*
€ 131,36*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 115,38*
€ 135,17*
€ 4,90*
ab € 112,72*
€ 135,51*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 113,71*
€ 139,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603663B06
ab € 131,03*
Sonstiges
Bosch
0603663B07
ab € 146,63*
Sonstiges
Bosch
0603663BZ0
ab € 134,20*
Sonstiges
Bosch
0603663BZ1
ab € 147,62*
Sonstiges
Bosch
0603663802
ab € 59,83*
Sonstiges
Bosch
0603663803
ab € 72,04*
Sonstiges
Bosch
0603663904
ab € 77,90*
Sonstiges
Bosch
0603663E05
ab € 108,53*
Sonstiges
Bosch
0603663E07
ab € 134,60*
Sonstiges
Bosch
0603663E09
ab € 124,78*
Sonstiges
Bosch
0603663EZ1
ab € 130,03*
Sonstiges
Bosch
0603663EZ0
ab € 112,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.