Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer Uneo Maxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-060395230C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060395230C
EAN/GTIN:
     3165140877435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer Uneo Maxx. Das ultimative 3-in-1-Akku-Werkzeug für umfangreiche Arbeiten. Pneumatisches Hammerwerk für leichtes und schnelles Bohren, auch in Beton. SDS-Systembohrfutter für einen einfachen, intuitiven und zügigen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden. Kompakt und kraftvoll für optimale Handhabung und Leistung. Zum Hämmern, Bohren und Schrauben in Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und Fliesen. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Betonbohrer Ø 6 und 8 mm. Universalbohrer Ø 5 und 6 mm. 4 lange Bits. Rundschaftadapter. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000002:
18.0
EF002826:
1.4
EF002830:
10
EF002831:
0.6
EF002887:
8
EF002888:
10
EF008590:
0 | 900
EF004984:
5000
EF026203:
true
EF001438:
89
EF000008:
245
EF000040:
276
EF001985:
1.5
EF017822:
13.0
EF017823:
3.0
EF011121:
-
EF002843:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
900 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 900 U/min
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
5000 bpm
Schlagzahl:
0 - 5000 bpm
Einzelschlagstärke (EPTA):
0.6 J
Bosch Hammerwerk:
Pneumatisch
Max. Bohr-Ø in Beton:
10 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
8 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
10 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Pneumatisches Hammerwerk:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
SDS quick Bohreraufnahme:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Softgrip:
ja
Bosch Electronic:
ja
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
16.0 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
4.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Akkukapazität:
2.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
89 x 245 x 276 mm
Gewicht:
2.000 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
89 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
245 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
276 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
89 x 245 x 276 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Das ultimative 3-in-1-Akku-Werkzeug für umfangreiche Arbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Pneumatisches Hammerwerk für leichtes und schnelles Bohren, auch in Beton | SDS-Systembohrfutter für einen einfachen, intuitiven und zügigen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden | Kompakt und kraftvoll für optimale Handhabung und Leistung | Zum Hämmern, Bohren und Schrauben in Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und Fliesen | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer
Titel:
Akku-Bohrhammer Uneo Maxx
Lieferumfang:
Betonbohrer Ø 6 und 8 mm | Universalbohrer Ø 5 und 6 mm | 4 lange Bits | Rundschaftadapter | Kartonschachtel
SOL Date:
06.02.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
06.08.2017
Bruttogewicht:
1,835 kg
Nettogewicht:
1,105 kg
Volumen:
6,018 dm3
Abmessung Länge:
89 mm
Abmessung Breite:
245 mm
Abmessung Höhe:
276 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 64,85*
€ 79,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 65,24*
€ 79,61*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 67,63*
€ 81,84*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,61*
€ 84,17*
€ 4,90*
ab € 65,40*
€ 84,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,57*
Zubehör
Bosch
2607019613
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.