Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer EasyHammer 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06039D0000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D0000
EAN/GTIN:
     4053423207712
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer EasyHammer 12V. Der vielseitig einsetzbare 3-in-1-Bohrhammer. Pneumatisches Hammerschlagwerk - ideal für Hammerbohrungen bis zu 10 mm in Beton und Mauerwerk. Intuitiver Arbeitsmodusschalter für einfaches Umschalten zwischen Schrauben/Bohren und Hammerbohren. LED-Licht für 360°-Ausleuchtung des Zielarbeitsbereichs. Eingebauter Akku mit praktischer USB-C®-Lademöglichkeit mit Power-Delivery-Standard. USB-Kabel. 2 Universalbohrer (Ø 6 mm). 6 lange Bits. Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Max. Anzahl Bohrlöcher pro Akkuladung (Beton):
24
Max. Anzahl Bohrlöcher pro Akkuladung (Weichholz):
161
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
850 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 850 U/min
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
4300 bpm
Schlagzahl:
0 - 4300 bpm
Einzelschlagstärke (EPTA):
0.5 J
Bosch Hammerwerk:
Pneumatisch
Schrauben-Ø bis:
6 mm
Max. Bohr-Ø in Beton:
10 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
6 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
10 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Pneumatisches Hammerwerk:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
SDS quick Bohreraufnahme:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Softgrip:
ja
Bosch Electronic:
ja
Integrierter Akku:
ja
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
23.0 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
3.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Steckertyp:
USB-C®
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
155 x 48 x 126 mm
Gewicht:
1.100 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
224 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
57 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
179 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
224 x 57 x 179 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der vielseitig einsetzbare 3-in-1-Bohrhammer
TOP-Produktmerkmale:
Pneumatisches Hammerschlagwerk - ideal für Hammerbohrungen bis zu 10 mm in Beton und Mauerwerk | Intuitiver Arbeitsmodusschalter für einfaches Umschalten zwischen Schrauben/Bohren und Hammerbohren | LED-Licht für 360°-Ausleuchtung des Zielarbeitsbereichs | Eingebauter Akku mit praktischer USB-C®-Lademöglichkeit mit Power-Delivery-Standard
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Bohrhammer EasyHammer 12V
Lieferumfang:
USB-Kabel | 2 Universalbohrer (Ø 6 mm) | 6 lange Bits | Aufbewahrungsbox
SOL Date:
01.06.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2021
EF000002:
12.0
EF001985:
2.0
EF002826:
1.1
EF008590:
0 | 850
EF004984:
4300
EF002831:
0.5
EF002830:
10
EF002887:
6
EF002888:
10
EF025920:
0
EF026203:
false
EF017822:
23.0
EF017823:
3.0
EF001438:
155
EF000008:
48
EF000040:
126
EF011121:
-
EF002843:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
Bruttogewicht:
1,653 kg
Nettogewicht:
1,1 kg
Volumen:
2,278 dm3
Abmessung Länge:
223,9 mm
Abmessung Breite:
56,9 mm
Abmessung Höhe:
178,8 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
10
€ 23,00*
ab € 91,97*
€ 112,83*
€ 4,90*
ab € 107,62*
€ 133,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,15*
€ 136,21*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 139,67*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 164,68*
€ 200,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603681200
ab € 37,16*
Sonstiges
Bosch
0603663A00
ab € 39,51*
Sonstiges
Bosch
0603663A01
ab € 42,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.