Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10tlg. Schleifblatt-Set C470, Durchmesser: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 609 200 158 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Sandpapier
Bosch 1 609 200 158 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Sandpapier
Bosch 1 609 200 158 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     4310-1609200158
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200158
EAN/GTIN:
     3165140004015
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
10tlg. Schleifblatt-Set C470. 10er-Pack
Weitere Informationen:
EF001139:
EV010044
EF001717:
10
EF000551:
125
EF009035:
40 | 120
EF009370:
false
EF009371:
true
EF009036:
true
EF007813:
true
EF006361:
false
EF008648:
false
EF009037:
false
EF005848:
false
EF006346:
false
EF008646:
false
EF006348:
false
EF025703:
false
EF001438:
-
EF007810:
-
EF001823:
-
EF015602:
-
EF004254:
-
EF000008:
-
EF017504:
-
Scheibendurchmesser mm:
125
Körnung:
2x40 | 4x80 | 4x120
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,083 kg
Nettogewicht:
0,078 kg
Volumen:
0,431 dm3
Abmessung Länge:
156 mm
Abmessung Breite:
138 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,68*
€ 7,67*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,73*
€ 7,73*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 7,79*
7 Tage
5
5
pro Satz
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 7,87*
Lager 4310
50
5
pro Stück
€ 23,00*
ab € 6,59*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,59* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.