Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1609200265 Einzeln
Bosch 1609200265 Einzeln
Artikel-Nr.:
     4310-1609200265
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200265
EAN/GTIN:
     3165140004497
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Der Schraubendreher zieht Feststellschrauben der Stichsägen an.
Weitere Informationen:
EF000010:
EV000164
EF000019:
false
EF001031:
false
EF001463:
false
EF005937:
false
EF006118:
false
EF006299:
false
EF007841:
EV000154
EF009734:
false
EF000167:
55
EF006500:
EV000154
EF011317:
-
EF006702:
-
EF017350:
-
EF000088:
-
EF000369:
-
EF009731:
-
EF009732:
-
EF001796:
-
EF014983:
-
EF011314:
-
EF014984:
-
EF009755:
-
EF001810:
-
EF008945:
-
EF014985:
-
EF008946:
-
EF001811:
-
EF014951:
-
Vorteil HL (kurz):
Zieht Feststellschrauben an
Leistungsbeschreibung:
Zieht Feststellschrauben an
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit allen Stichsägen ohne SDS-Systeme
Produkttext, ZB grau:
Schraubendreher | <b>Passend zu</b> alle Stichsägen ohne SDS-System
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,055 kg
Nettogewicht:
0,052 kg
Volumen:
0,402 dm3
Abmessung Länge:
335 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 2,87*
1
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 2,88*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 2,90*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,19*
€ 3,07*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 2,47*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.