Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschweißdraht, 225 mm, 4 mm, Polyethylen (HDPE) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     4310-1609201807
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201807
EAN/GTIN:
     3165140013185
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schweißdraht
Kunststoff-Schweißstab
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Der Kunststoffschweißdraht in Schwarz ist für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch mit elektronischer Regulierung geeignet.
Weitere Informationen:
EF002169:
-
EF000551:
-
EF001438:
225
Länge mm:
225
Durchmesser, von mm:
4
Durchmesser mm:
4
Gewicht g:
100
Vorteil HL (kurz):
Schwarz
Leistungsbeschreibung:
Schwarz
(Version) Key RTB:
Kunststoffschweißdraht in Schwarz ist für alle Modelle des Heißluftgebläses mit elektronischer Regulierung geeignet
Spezifisches RTB1:
Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffschweißdraht | Polyethylen (HDPE) schwarz
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,116 kg
Nettogewicht:
0,083 kg
Volumen:
0,237 dm3
Abmessung Länge:
263 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
1
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 12,83*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 12,84*
4 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 9,40*
€ 12,97*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,56*
€ 13,16*
Lager 4310
20
1
€ 23,00*
ab € 10,34*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,1034* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.