Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 + 1-tlg. Schrauberbit-Set mit Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-2607017392
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017392
EAN/GTIN:
     3165140914352
Suchbegriffe:
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Akku-Winkelstabschrauber
Akkuwinkelschrauber
26 + 1-tlg. Schrauberbit-Set mit Ratsche
Weitere Informationen:
EF006490:
26
EF006486:
4
EF006487:
3
EF006488:
5
EF006489:
3
EF006491:
true
EF000160:
EV000154
EF022064:
-
EF008689:
-
EF006638:
-
EF008690:
-
EF012131:
-
EF001463:
-
EF009163:
-
Abmessung l:
230 mm
Abmessung b:
150 mm
Abmessung h:
45 mm
Abmessung (lxbxh):
230 x 150 x 45 mm
Gewicht:
0.41 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
15.07.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.01.2018
Bruttogewicht:
0,42 kg
Nettogewicht:
0,366 kg
Volumen:
1,553 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 16,52*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 12,01*
€ 16,54*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,45*
€ 17,10*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 12,52*
€ 17,22*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 13,62*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,18*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.