Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4310-2608594299 Herst.-Nr.: 2608594299 EAN/GTIN: 3165140985277 |
| |
|
| | |
| Das Starter-Set ermöglicht die Aufrüstung jeder Standard-Lochsäge auf das Power Change Plus System. Das Set enthält zwei Adaptermuttern als schlüssellose Verbindung zwischen Elektrowerkzeugen und Lochsägen. Darüber hinaus enthält es einen schlüssellosen Power Change Plus-Adapter und einen Zentrierbohrer. Weitere Informationen: | | Durchmesser mm: | 51 | Durchmesser Zoll: | 2 | Arbeitslänge mm: | 44 | Vorteil HL (kurz): | Rüstet jede Standard-Lochsäge zu einer Power Change Plus Lochsäge auf | Leistungsbeschreibung: | Rüstet jede Lochsäge auf | (Version) Key RTB: | Das Set enthält zwei Adaptermuttern als schlüssellose Verbindung zwischen Elektrowerkzeugen und Lochsägen. | Spezifisches RTB1: | Außerdem enthält es einen schlüssellosen Power Change Plus Adapter und einen Zentrierbohrer. | Material: | Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff | Produkttext, ZB grau: | Das Starter-Set ermöglicht die Aufrüstung jeder Standard-Lochsäge auf das schlüssellose Power-Change Plus System. | SOL Date: | 11.02.2019 | Auslaufdatum: | 31.12.2024 | Neuerscheinung: | nein | Neuerscheinung bis: | 11.08.2019 | EF000551: | 51 | EF001821: | 44 | EF007810: | - | EF005848: | - | EF007811: | - | EF006345: | - | EF007813: | - | EF006346: | - | EF006348: | - | EF001839: | - | EF001840: | - | EF001841: | - | EF007801: | - | EF005794: | - | EF007819: | - | Bruttogewicht: | 0,38 kg | Nettogewicht: | 0,344 kg | Volumen: | 0,957 dm3 | Abmessung Länge: | 200 mm | Abmessung Breite: | 87 mm | Abmessung Höhe: | 55 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 11 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 18,64* | € 25,06* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 18,70* | € 25,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,27* | € 25,16* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,35* | € 27,28* | | | | Lager 4310 | | | | 1 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 22,81* | € 30,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4310 | | Versand: Lager 4310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,00* | | ab € 260,00* | € 14,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|