Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer HSS-G, 81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-2608596295
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596295
EAN/GTIN:
     3165140103480
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Der Zentrierbohrer bohrt das Zentrierloch, um die Lochsäge in ihre Position zu führen. Verwenden Sie diesen Zentrierbohrer, wenn Sie Löcher durch verschiedenste Materialien bohren.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
6.35
Gesamtlänge mm:
81
Arbeitslänge mm:
44
Anwendungsmaterialien:
Rohre und Profile aus Metall | Kunststoff | Holz mit Metall | Trockenbauwand
Vorteil HL (kurz):
Lochsägenführung
Leistungsbeschreibung:
Lochsägenführung
(Version) Key RTB:
Der Zentrierbohrer schneidet Löcher durch verschiedenste Materialien
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Kunststoff | Holz mit Metall | Trockenbauwand
Produkttext, ZB grau:
Vorbohrer HSS-G 6.35 x 81 mm mit einer Schnitttiefe von 44 mm.
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
EF005114:
6.35
EF000369:
81
EF011359:
EV013402
EF013798:
EV000154
EF001084:
-
EF013812:
-
EF012147:
-
EF013813:
-
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,022 kg
Volumen:
0,061 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 3,81*
8 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,82*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 3,08*
€ 4,10*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,17*
Lager 4310
50
5
€ 23,00*
ab € 3,68*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.