Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZ SpeedClic Zubehörset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2615E725JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615E725JA
EAN/GTIN:
     8710364072842
Suchbegriffe:
Drehschleifer Zubehörset
drehschleifer zubehörset
EZ SpeedClic Zubehörset
Weitere Informationen:
EF009035:
-
EF006348:
-
EF002169:
-
EF002814:
-
EF006386:
-
EF006346:
-
EF006360:
-
EF009037:
-
EF000012:
-
EF001717:
-
EF025702:
-
Produktbeschreibung:
Mehrzweck-Set mit 70 hochwertigen EZ SpeedClick Zubehören fü
Vorteile:
Das EZ SpeedClic Zubehörset enthält 70 qualitativ hochwertig
Länge des Produktkartons:
4.5 cm
Höhe des Produktkartons:
23 cm
Breite des Produktkartons:
19.5 cm
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Spezial|Kunststoff, allgemein | Metall|Weichmetall | Metall|Metallrohre | Metall|Edelstahl | Holz|Sperrholz
SOL Date:
01.01.2015
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,395 kg
Nettogewicht:
0,395 kg
Volumen:
2,01 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
46 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehörset
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 33,14*
€ 43,69*
90 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,26*
€ 43,91*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,42*
€ 45,05*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,38*
€ 45,49*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,15*
€ 47,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S690JA
ab € 14,66*
Zubehör
Dremel
2615S723JA
ab € 20,08*
Zubehör
Dremel
26150688JA
ab € 11,35*
Zubehör
Dremel
26150684JA
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.