Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneid-Set mit 68 Zubehöre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150688JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150688JA
EAN/GTIN:
     8710364029112
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Schneid-Set mit 68 Zubehöre
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Set mit 68 Zubehören zum Schneiden für eine Vielzahl von Mat
Vorteile:
Ein Sortiment von 68 Trennscheiben in einer praktischen Box.
Länge des Produktkartons:
0 cm
Höhe des Produktkartons:
11.5 cm
Breite des Produktkartons:
17.5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,19 kg
Nettogewicht:
0,18 kg
Volumen:
1,056 dm3
Abmessung Länge:
176 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe dremel, mini trennscheibe, Schneid-Set
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 11,34*
€ 15,47*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,41*
€ 15,53*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,41*
€ 15,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,79*
€ 15,80*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S456JC
ab € 1,384*
Zubehör
Dremel
2615S456JD
ab € 1,09*
Zubehör
Dremel
2615S690JA
ab € 14,69*
Zubehör
Dremel
2615E725JA
ab € 33,14*
Zubehör
Dremel
2615042032
ab € 5,13*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,33667*
Zubehör
Dremel
26150687JA
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.