Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Versa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-F013PC10JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F013PC10JA
EAN/GTIN:
     8710364081646
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
DREMEL® Versa
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochgeschwindigkeits-Reinigungsgerät - Alles Reinigungszubeh
Vorteile:
Spare Zeit bei allen schwierigen Reinigungsarbeiten. Der Uni
Inhalt:
Versa PC10 | 1x Spritzschutz | 3x Schaumstoff Pad | 3x Antikratz Pad | 3x Starkschmutz Pad | 1x Borstenbürste | USB-Kabel | Reißverschlusstasche
Vorteile des Sets::
Universal-Reinigungsgerät - Tausche die Schnellwechsel-Borst | Kraftvolles Schrubben - Mit der hohen Drehzahl können auch d | Effizient - Per USB schnell aufladbarer Lithium-Ionen-Akku f | Kompakt - Das ergonomische Design des Versa Reinigungswerkze
Tags:
Power Cleaner | Kabellos | USB-Ladegerät | Schmutz entfernen
Akkuspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Gewicht:
0.660 kg
Länge:
12.5 cm
Breite:
5 cm
Tiefe:
13 cm
Akkutechnologie:
Lithium-Ion
Drehzahleinstellung:
Einzel
SOL Date:
01.11.2019
Ausgelaufen:
nein
-:
-
Bruttogewicht:
0,92 kg
Nettogewicht:
0,394 kg
Volumen:
4,661 dm3
Abmessung Länge:
337 mm
Abmessung Breite:
182 mm
Abmessung Höhe:
76 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R1
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 55,89*
€ 75,23*
€ 4,90*
ab € 56,25*
€ 77,55*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 58,14*
€ 78,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 59,30*
€ 79,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,46*
€ 82,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615P363JA
ab € 6,24*
Sonstiges
Dremel
2615P364JA
ab € 6,09*
Sonstiges
Dremel
2615P370JA
ab € 6,11*
Sonstiges
Dremel
2615P369JA
ab € 6,17*
Sonstiges
Dremel
2615P368JA
ab € 6,27*
Sonstiges
Dremel
2615P366JA
ab € 6,13*
Sonstiges
Dremel
2615P372JA
ab € 6,27*
Sonstiges
Dremel
2615P367JA
ab € 6,18*
Sonstiges
Dremel
2615P362JA
ab € 6,25*
Sonstiges
Dremel
2615P361JA
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.