Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmikrofasertücher lang, Systemzubehör für Fenstersauger GlassVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-F016800551
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800551
EAN/GTIN:
     3165140941570
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Systemzubehör GlassVAC – Lange Ersatzmikrofasertücher. Einfache Beseitigung starker Verschmutzungen von größeren Glasflächen und anderen glatten Flächen. Das große, maschinenwaschbare Mikrofasertuch entfernt mühelos starke Verschmutzungen. Ideal für die schnelle Reinigung größerer Flächen. Klettverschluss für eine einfache und schnelle Befestigung an der GlassVAC Sprühflasche. Verwendung mit der Bosch GlassVAC Sprühflasche. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF013236:
true
EF013237:
-
EF000008:
83
EF000215:
EV000154
EF002169:
EV017559
EF006243:
-
EF000007:
-
EF000551:
-
EF015113:
-
EF013865:
-
Gewicht:
0.040 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
140 x 83 x 53 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
83 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
53 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
140 x 83 x 53 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Einfache Beseitigung starker Verschmutzungen von größeren Glasflächen und anderen glatten Flächen
TOP-Produktmerkmale:
Das große, maschinenwaschbare Mikrofasertuch entfernt mühelos starke Verschmutzungen | Ideal für die schnelle Reinigung größerer Flächen | Klettverschluss für eine einfache und schnelle Befestigung an der GlassVAC Sprühflasche | Verwendung mit der Bosch GlassVAC Sprühflasche
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör GlassVAC - Lange Ersatzmikrofasertücher
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
02.07.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.01.2019
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,036 kg
Volumen:
0,616 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
53 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 8,73*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 6,57*
€ 8,73*
3 Tage
596
1
€ 6,95*
ab € 6,74*
€ 8,97*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,09*
3 Tage
596
10
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.