Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrsauger Attix 751-71 Alto


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuerwehrsauger Attix 751-71 Alto
Feuerwehrsauger Attix 751-71 Alto
Artikel-Nr.:
     4322S-5356851760
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107412020
EAN/GTIN:
     5711145258533
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Feuerwehrsauger ATTIX 751-71

- Saugschlauch öl- und hitzebeständig bis 128 °C
- Extrem leise und robust
- Großzügige Werkzeugablage


Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, Handrohr, Saugrohr, Bodendüse, Fugendüse, Grobschmutzkorb, Kabel mit FI-Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht:
31000 g
Spannung:
230 V
Behältervolumen:
70 l
Leistung Pmax.:
1500 W
Luftmenge:
3600 l/min
Arbeitsgeräusch:
57 dB(A)
Unterdruck max.:
230 mbar
Handrohr:
Edelstahl
Saugrohr:
Edelstahl
Bodendüse:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: FI-Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, Wiedereinschaltsystem, Feuerwehrsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, bodensauger attix, boden staubsauger, 107412020, WAP107412020, NFK107412020, ATTIX, 751-71, Version, Nilfisk, Reinigungstechnik, Sauger, Baupumpe, Hochdruck Tauchpumpe, Nilfisk-ALTO Ersatzteile, Permanentsauger, Tauchdruckpumpe, Tauchmotorpumpe, Unterwasserdruckpumpe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.941,73*
€ 2.113,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.306,20*
€ 2.492,50*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.314,36*
€ 2.492,51*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.330,66*
€ 2.520,64*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 2.347,32*
€ 2.522,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.522,08*
€ 3.001,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.493,30*
€ 2.967,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.405,88*
€ 2.863,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.361,52*
€ 2.810,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.347,32*
€ 2.793,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.