| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-3155030704187 Herst.-Nr.: 3155030704187 EAN/GTIN: 3155030704187 |
| |
|
| | |
| 3155030704187 Sackkarre Typ ROLLAX® 946 - Konstruktion: Rohrgestell, lackiert - Griffe: 2 Sicherheitsgriffen, um die Lasten zu heben, 1 zentralen Griff um die Sackkarre zu ziehen - Schaufel: feste und klappbare Schaufel mit Haftmagnet - Schwingachsen-System - Mit Radschutz - Räder: mit Metallfelgen und Rollenlager, D 260 mm - Maximaler Luftdruck 1,5 bar - Besonders geeignet bei schwierigem Gelände - Montiert geliefert Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar bis 200 kg, kistenkarre, kistenkarre klappbar, 3155030704187, Haemmerlin, Transportkarre, Sackkarre Typ ROLLAX® 946, 28575301, 1649380, 28575277, Transportwagen und -karren, 28575176, Transportgeräte, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Sackkarre Rollax 946, Konstruktion: Rohrgestell, lackiert, Griffe: 2 Sicherheitsgriffen, um die Lasten zu heben, 1 zentralen Griff um die Sackkarre zu ziehen, Schaufel: feste und klappbare Schaufel mit Haftmagnet, Schwingachsen-System, Mit Radschutz, Räder: mit Metallfelgen und Rollenlager, D 260 mm, Maximaler Luftdruck 1, 5 bar, Besonders geeignet bei schwierigem Gelände, Montiert geliefert, Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 144,10* | € 174,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 147,65* | € 179,29* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 148,55* | € 180,43* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,65* | € 180,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 132,59* | € 181,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|