Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAZIA 10 LED Aufbauprofil gerillt, 45° Montageclip sichtbar, 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GRAZIA 10 LED Aufbauprofil gerillt, 45° Montageclip sichtbar, 2 Stk.
GRAZIA 10 LED Aufbauprofil gerillt, 45° Montageclip sichtbar, 2 Stk.
GRAZIA 10 LED Aufbauprofil gerillt, 45° Montageclip sichtbar, 2 Stk.
GRAZIA 10 LED Aufbauprofil gerillt, 45° Montageclip sichtbar, 2 Stk.
GRAZIA 10 LED Aufbauprofil gerillt, 45° Montageclip sichtbar, 2 Stk.
Artikel-Nr.:
     440-1000489
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000489
EAN/GTIN:
     4024163187817
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip

GRAZIA 10 LED Aufbauprofil gerillt, 45° Montageclip sichtbar, 2 Stk.

  • Marke: SLV
  • Farbe: Stahl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: 1000489
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 1,62∕ 1,62∕ 1 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Aufbauprofil
  • Material: Edelstahl
  • Material: Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,155*
€ 2,995*
Lager 440
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,24*
€ 3,24*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,53*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,25*
€ 3,62*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000461
ab € 12,86*
Zubehör
SLV
1000462
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.