Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Grazia 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Grazia 10
SLV Grazia 10
SLV Grazia 10
SLV Grazia 10
SLV Grazia 10
SLV Grazia 10
SLV Grazia 10
SLV Grazia 10
SLV Grazia 10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98301051
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Modulares Profil
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Länge (mm)
2000 mm
Breite
17.5 mm
Höhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000470
ab € 5,59*
Zubehör
SLV
1000469
ab € 9,85*
Zubehör
SLV
1000468
ab € 9,85*
Zubehör
SLV
1000466
ab € 7,45*
Zubehör
SLV
1000483
ab € 1,26*
Zubehör
SLV
1000489
ab € 2,155*
Zubehör
SLV
1000487
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.