Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageclip 1000489 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageclip 1000489 (VE2)
Montageclip 1000489 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012-23052930
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000489
EAN/GTIN:
     4024163187817
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip

Montageclip 1000489 (VE2)

Sichtbare 45° Montageclips für das gerillte GRAZIA 10 LED Aufbauprofil. Verpackungsinhalt 3 Stück.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Breite:
16,2 mm
Höhe:
16,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,155*
€ 2,995*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,24*
€ 3,24*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,53*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,25*
€ 3,62*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,995*
€ 3,56405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,695*
€ 3,20705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,645*
€ 3,14755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,365*
€ 2,81435
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,155*
€ 2,56445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000461
ab € 12,86*
Zubehör
SLV
1000462
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.