Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte WL 105 Badleuchte/Spiegelleuchte, Doppelglas, 1x E14, IP44, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte WL 105 Badleuchte/Spiegelleuchte, Doppelglas, 1x E14, IP44, chrom
Wandleuchte WL 105 Badleuchte/Spiegelleuchte, Doppelglas, 1x E14, IP44, chrom
Wandleuchte WL 105 Badleuchte/Spiegelleuchte, Doppelglas, 1x E14, IP44, chrom
Wandleuchte WL 105 Badleuchte/Spiegelleuchte, Doppelglas, 1x E14, IP44, chrom
Wandleuchte WL 105 Badleuchte/Spiegelleuchte, Doppelglas, 1x E14, IP44, chrom
Wandleuchte WL 105 Badleuchte/Spiegelleuchte, Doppelglas, 1x E14, IP44, chrom
Artikel-Nr.:
     440-1002228
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002228
EAN/GTIN:
     4024163216388
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte WL 105 Badleuchte/Spiegelleuchte, Doppelglas, 1x E14, IP44, chrom

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1002228
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Leuchtmittel: 1x E14, max. Ø/L: 3,6/11cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Gewicht: 0,66 kg
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Größe: B∕ H∕ T: 9,5∕ 23,5∕ 11 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,14*
€ 49,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,21*
€ 52,88*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,00*
€ 54,00*
€ 5,95*
ab € 41,65*
€ 54,84*
€ 5,00*
ab € 43,59*
€ 57,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005284
ab € 2,73*
Zubehör
SLV
1005285
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.