Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI steuerbarer Flexverbinder für S-TRACK, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DALI steuerbarer Flexverbinder für S-TRACK, Weiß
DALI steuerbarer Flexverbinder für S-TRACK, Weiß
DALI steuerbarer Flexverbinder für S-TRACK, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-1002646
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002646
EAN/GTIN:
     4024163228626
Suchbegriffe:
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
stromschienen-verbinder flexibel

DALI steuerbarer Flexverbinder für S-TRACK, Weiß

  • DALI kompatible Komponenten lassen sich digital einzeln ansteuern, ansprechen und auswerten.
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-250 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 28,5∕ 3,5∕ 3,3 cm
  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,18 kg
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Flexverbinder
  • Artikelnummer: 1002646
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,31*
€ 30,78*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,40*
€ 32,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,28*
€ 33,33*
€ 5,46*
ab € 26,00*
€ 35,99*
€ 3,90*
ab € 27,00*
€ 37,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,51*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,83*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,60*
Ähnlich
SLV
1002653
ab € 16,22*
Ähnlich
SLV
1002650
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1002649
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1002644
ab € 13,76*
Ähnlich
SLV
1002654
ab € 16,09*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.