Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Pendelleuchte FORCHINI M, rund, Ø 40cm, E27 max. 40W, Schwarz / Gold, inkl. schwarzem Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Pendelleuchte FORCHINI M, rund, Ø 40cm, E27 max. 40W, Schwarz / Gold, inkl. schwarzem Adapter
1-Phasen Pendelleuchte FORCHINI M, rund, Ø 40cm, E27 max. 40W, Schwarz / Gold, inkl. schwarzem Adapter
1-Phasen Pendelleuchte FORCHINI M, rund, Ø 40cm, E27 max. 40W, Schwarz / Gold, inkl. schwarzem Adapter
1-Phasen Pendelleuchte FORCHINI M, rund, Ø 40cm, E27 max. 40W, Schwarz / Gold, inkl. schwarzem Adapter
1-Phasen Pendelleuchte FORCHINI M, rund, Ø 40cm, E27 max. 40W, Schwarz / Gold, inkl. schwarzem Adapter
Artikel-Nr.:
     440-143932
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143932
EAN/GTIN:
     4024163143233
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

1-Phasen Pendelleuchte FORCHINI M, rund, Ø 40cm, E27 max. 40W, Schwarz / Gold, inkl. schwarzem Adapter

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Steckertyp: Adapter
  • Produktart: 1-Phasen Pendelleuchte
  • Netzanschluss: 1-Phasen Adapter
  • Lichtverteilung: direkt
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Zubehör: 1-Phasen-Schiene excl
  • Marke: SLV
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe, Globelampe, Fadenlampe
  • Leuchtmittel: E27 Birnenlampe oder Globelampe, max. 40W
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 40∕ 170 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbe: gold
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: 143932
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 1,52 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Stahl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Halbkugelförmige Pendelleuchte mit goldener Schirm-Innenseite.
  • Zubehör: 1-Phasen Adapter incl
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 40∕ 20 cm
  • Farbe: schwarz
  • Variante mit schwarzem Schirm und schwarzem Schienen-Adapter.
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • FORCHINI Pendelleuchten sind außerdem erhältlich für 3-Phasen Hochvolt-Schienensysteme und für direkte Aufbau-Montage mit Anschlussklemme.
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 96,07*
€ 119,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,97*
€ 128,36*
€ 5,46*
ab € 112,26*
€ 138,48*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 139,80*
€ 139,80*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,79*
€ 144,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,08*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.