Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte / Spiegelleuchte QUADRASYL WL 15, IP44, GX53 TCR-TSE max. 11W, Aluminium, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenwandleuchte / Spiegelleuchte QUADRASYL WL 15, IP44, GX53 TCR-TSE max. 11W, Aluminium, Anthrazit
Außenwandleuchte / Spiegelleuchte QUADRASYL WL 15, IP44, GX53 TCR-TSE max. 11W, Aluminium, Anthrazit
Außenwandleuchte / Spiegelleuchte QUADRASYL WL 15, IP44, GX53 TCR-TSE max. 11W, Aluminium, Anthrazit
Außenwandleuchte / Spiegelleuchte QUADRASYL WL 15, IP44, GX53 TCR-TSE max. 11W, Aluminium, Anthrazit
Außenwandleuchte / Spiegelleuchte QUADRASYL WL 15, IP44, GX53 TCR-TSE max. 11W, Aluminium, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-232285
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232285
EAN/GTIN:
     4024163111584
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe

Außenwandleuchte / Spiegelleuchte QUADRASYL WL 15, IP44, GX53 TCR-TSE max. 11W, Aluminium, Anthrazit

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Größe: B∕ H∕ T: 12∕ 5,5∕ 15 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Moderne, puristische Wandleuchte für den Außenbereich und Feuchträume oder Bäder.
  • Leuchtmittel: GX53 TCR-TSE max. 11W
  • Form Leuchte: eckig
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe, Diskus-Leuchtmittel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 232285
  • Farbe: anthrazit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Einsatzbereich: Wand
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Gewicht: 0,884 kg
  • Größe: Leuchtmittel max.-Ø∕ L: 7,5∕ 2,7 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lackiertes Aluminium-Gehäuse mit klarem Schutzglas.
  • Material: Glas
  • Klare, eckige Formgebung, direkte Abstrahlung nach unten.
  • Passende Outdoor Stehleuchte erhältlich.
  • Für wechselbare GX53 Diskus-Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Der Anschluss erfolgt per Klemme.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,41*
€ 36,60*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,40*
€ 38,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,67*
€ 39,58*
€ 5,46*
ab € 29,30*
€ 40,64*
€ 3,90*
ab € 30,35*
€ 41,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005272
ab € 4,76*
Zubehör
SLV
1005271
ab € 4,74*
Zubehör
SLV
1005269
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.