Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Led Gx53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Led Gx53
SLV Led Gx53
SLV Led Gx53
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98963683
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
Leuchtmittel GX53
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Länge (mm)
24 mm
Gewicht
50 g
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
GX53
Glühlampenform
Rund
Lichtleistung
520 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,51*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV
1005272
ab € 4,76*
Ähnlich
SLV
1005271
ab € 4,73*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.