Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Led Gx53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Led Gx53
SLV Led Gx53
SLV Led Gx53
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104082774
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
Leuchtmittel GX53
Das weiße milchige 6W SLV LED Filament Leuchtmittel mit GX53 Sockel und TCR TSE Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 490 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 120° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
50 g
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX53
Lichtleistung
490 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Leistungsfaktor
0,74
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
55 g
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.03 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,51*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV
1005271
ab € 4,73*
Ähnlich
SLV
1005269
ab € 4,77*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.