Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Schraubsockel
>
E27 Sockel
>
Artikel
Wegeleuchte Landhausstil Kreuzstrebe Typ Nr. 4136, Höhe 134.5cm, IP23, E27, Alu-Guss / Kathedralglas klar, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-ALB-604136
Hersteller:
Albert
Herst.-Nr.:
ALB-604136
EAN/GTIN:
4007235041361
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung für Leuchtmittel
Wegeleuchte Landhausstil Kreuzstrebe Typ Nr. 4136, Höhe 134.5cm, IP23, E27, Alu-Guss / Kathedralglas klar, Schwarz
Produktart:
Wegeleuchte
Dimmbarkeit:
mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
Anzahl Leuchtmittel:
1
Betriebsspannung:
230 V~
Größe:
B∕ H∕ T: 22∕ 134,5∕ 22 cm
Farbe:
schwarz-silber
IP-Schutzart:
23
Lampentyp:
HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
Leuchtmittel im Lieferumfang:
nein
Lichtverteilung:
Symmetrisch
Artikelnummer:
ALB-604136
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
E27
Schutzklasse:
1
Netzfrequenz:
50-60 Hz
Montageart:
Aufbau Montage
Einsatzraum:
Für den Außenbereich geeignet
Einsatzbereich:
Boden
Material:
Aluminium / Abdeckung Glas transparent
Marke:
albert
Montageart:
Einbau Montage
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 440
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fassungen
,
Halogenfassung
,
Lampenfassung
,
Lampenfassungen
,
Smart Home Außensockelleuchte
,
Smart Home Pfeilerleuchte
,
Smart Home Podestleuchte
,
Smart Home Pollerlampe
,
Smart Home Pollerleuchte
,
Smart Home Sockelleuchte
,
Smart Home Wegeleuchte
,
Lichtmastleuchte
,
Mastleuchte
,
Straßenbeleuchtung
,
Straßenlampe
,
Straßenlaterne
,
Straßenleuchte
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pollerleuchte albert
,
fassung für leuchtmittel
,
pollerleuchte e27
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 224,64*
€ 267,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 229,30*
€ 274,87*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 275,75*
€ 275,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 232,62*
€ 277,55*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 241,40*
€ 287,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen