Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0541, IP23, Höhe 53cm, E27 QA55 max.57W, Alu-Guss / Kathedralglas, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0541, IP23, Höhe 53cm, E27 QA55 max.57W, Alu-Guss / Kathedralglas, schwarz
Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0541, IP23, Höhe 53cm, E27 QA55 max.57W, Alu-Guss / Kathedralglas, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-660541
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660541
EAN/GTIN:
     4007235805413
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung für Leuchtmittel

Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0541, IP23, Höhe 53cm, E27 QA55 max.57W, Alu-Guss / Kathedralglas, schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-660541
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 24∕ 53∕ 24 cm
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: 23
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kathedralglas strukturiert
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 111,00*
€ 111,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,20*
€ 124,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,59*
€ 125,40*
€ 8,50*
ab € 100,97*
€ 125,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,65*
€ 130,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.