Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte Typ Nr. 2016, IP44, Höhe 90cm, R7s QT-DE max. 80W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte Typ Nr. 2016, IP44, Höhe 90cm, R7s QT-DE max. 80W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Pollerleuchte Typ Nr. 2016, IP44, Höhe 90cm, R7s QT-DE max. 80W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-682016
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682016
EAN/GTIN:
     4007235820164
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Pollerleuchte Typ Nr. 2016, IP44, Höhe 90cm, R7s QT-DE max. 80W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-682016
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Marke: albert
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: weiß
  • Größe: B∕ H∕ T: 12∕ 90∕ 12 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Leuchtenfuß-B∕ T: 15∕ 15 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,80*
€ 277,16*
€ 5,95*
ab € 235,72*
€ 277,72*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 278,00*
€ 278,00*
Frei Haus
ab € 236,92*
€ 279,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 248,39*
€ 292,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
682299
ab € 314,56*
Ähnlich
Gebr. Albert
680599
ab € 257,80*
Ähnlich
Gebr. Albert
680699
ab € 220,08*
Ähnlich
Albert
680523
ab € 190,69*
Ähnlich
Albert
682241
ab € 230,34*
Ähnlich
Albert
680618
ab € 168,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.