Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Lichtsäule Typ Nr. 2209, 3-seitg leuchtend, 2 Steckdosen + 1 Schalter, IP44, für E27 max. 20W (LED), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Lichtsäule Typ Nr. 2209, 3-seitg leuchtend, 2 Steckdosen + 1 Schalter, IP44, für E27 max. 20W (LED), Edelstahl
Outdoor Lichtsäule Typ Nr. 2209, 3-seitg leuchtend, 2 Steckdosen + 1 Schalter, IP44, für E27 max. 20W (LED), Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-ALB-692209
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692209
EAN/GTIN:
     4007235922097
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte

Outdoor Lichtsäule Typ Nr. 2209, 3-seitg leuchtend, 2 Steckdosen + 1 Schalter, IP44, für E27 max. 20W (LED), Edelstahl

  • Zubehör: Montageplatte zur Befestigung auf Fundamenten incl
  • Artikelnummer: ALB-692209
  • Größe: mit Montageplatte-B∕ H∕ T: 21∕ 80∕ 11,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Edelstahl unbehandelt / Plexiglas
  • Marke: albert
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Größe: ohne Montageplatte-B∕ T: 15,5∕ 8 cm
  • Zubehör: Schaler für LED Retrofit incl
  • Größe: Lampenabmessung max.-Ø∕ L: 4,5∕ 17,5 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 417,63*
€ 417,63*
Frei Haus
ab € 375,59*
€ 441,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,33*
€ 442,25*
€ 8,50*
ab € 375,15*
€ 444,47*
Frei Haus
ab € 376,57*
€ 445,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,63*
€ 496,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
692208
ab € 377,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.