Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte si 692209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte si 692209
Pollerleuchte si 692209
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-11065678
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692209
EAN/GTIN:
     4007235922097
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte

Pollerleuchte si 692209

Steckdosenlichtsäule Typ Nr. 2209, dreiseitig leuchtend\nFarbe: Edelstahl, LED- Retrofit max. 20 W, E27, mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: A bis E, mit austauschbaren LED Komponenten mit 2 Schutzkontaktsteckdosen und 1 Ausschalter für LED Retrofit, Opalglas,
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion:
Schalter
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Edelstahl
Breite:
155 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 417,63*
€ 417,63*
Frei Haus
ab € 375,59*
€ 441,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,33*
€ 442,25*
€ 8,50*
ab € 375,15*
€ 444,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 376,57*
€ 445,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,90*
€ 530,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,40*
€ 524,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,91*
€ 500,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,29*
€ 489,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,57*
€ 448,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
692208
ab € 377,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.