Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa Bajonett Einbaurahmen für LED Reflektor Lochausschnitt: 70 mm, quadratisch, inkl. GU10 Fassung, verstellbar Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa Bajonett Einbaurahmen für LED Reflektor Lochausschnitt: 70 mm, quadratisch, inkl. GU10 Fassung, verstellbar Edelstahl
Blulaxa Bajonett Einbaurahmen für LED Reflektor Lochausschnitt: 70 mm, quadratisch, inkl. GU10 Fassung, verstellbar Edelstahl
Blulaxa Bajonett Einbaurahmen für LED Reflektor Lochausschnitt: 70 mm, quadratisch, inkl. GU10 Fassung, verstellbar Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48461
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48461
EAN/GTIN:
     4260293196811
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Blulaxa Bajonett Einbaurahmen für LED Reflektor Lochausschnitt: 70 mm, quadratisch, inkl. GU10 Fassung, verstellbar Edelstahl

  • Marke: Blulaxa
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: BLU-48461
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbaurahmen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,20∕ 8,20∕ 2,60cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,54*
€ 3,54*
€ 8,50*
ab € 2,92*
€ 4,59*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 8,03*
€ 11,86*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48614
ab € 2,23*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,52*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48453
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.