Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Einbaudownlight ALTERO-R, 33°, 11,8W, 1800K-3000K, 620lm, IP44, DTW, rund, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-BRUM-12035173DW
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
BRUM-12035173DW
EAN/GTIN:
4251433981794
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Einbaudownlight ALTERO-R, 33°, 11,8W, 1800K-3000K, 620lm, IP44, DTW, rund, weiß
Dimmbarkeit:
abhängig vom Betriebsgerät
Produktart:
Deckeneinbauleuchte
Abgabemenge:
1 Stück
Zubehör:
Betriebsgerät excl
Artikelnummer:
BRUM-12035173DW
Nennstrom:
350 mA
Montageart:
Einbau Montage
Material:
aluminium
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtstrom:
620 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Lichtausbeute:
53 lm/W
Leuchtmittel im Lieferumfang:
ja
Leistungsaufnahme:
12 W
IP-Schutzart:
IP44
Einbauöffnung Kreis Ø:
7 cm
Einbautiefe:
7 cm
Form Leuchte:
rund
Farbwiedergabeindex:
> 90 Ra
Farbtemperatur:
1800|3000 K
Farbe:
weiß
Einsatzraum:
Für den Innenbereich geeignet
Einsatzbereich:
Decke
Dimmbar:
ja
Größe:
Ø∕ H: 8,3∕ 0,3 cm
Marke:
Brumberg
Ausstrahlungswinkel:
20-40 °
Anzahl Leuchtmittel:
1
Material:
Glas
Lichtfarbe:
ultra warmweiß
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Einbauleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
deckeneinbauleuchte led ip44
,
einbauleuchte led
,
einbauleuchte led ip44
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 10.15-14W, dimmbar mit Phasenabschnitt
Brumberg Leuchten
BRUM-17664000
€ 30,18*
Zubehör
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 10.15-14W, dimmbar mit Phasenabschnitt
Brumberg Leuchten
BRUM-17664010
€ 28,74*
Zubehör
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 10.2-14W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker, Phasenabschnitt dimmbar
Brumberg Leuchten
BRUM-17664020
€ 35,89*
Zubehör
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 3.5-17W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker, DALI dimmbar
Brumberg Leuchten
BRUM-17683020
€ 56,28*
Zubehör
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 3.5-17W, DALI dimmbar
Brumberg Leuchten
BRUM-17683000
€ 53,74*
Zubehör
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 3.5-17W, DALI dimmbar
Brumberg Leuchten
BRUM-17683010
€ 50,86*
Zubehör
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 3.5-18.5W, Casambi dimmbar
Brumberg Leuchten
BRUM-17672000
€ 137,73*
Zubehör
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 3.5-18.5W, Casambi dimmbar
Brumberg Leuchten
BRUM-17672010
€ 134,73*
Zubehör
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 3.5-18.5W, ZigBee dimmbar
Brumberg Leuchten
BRUM-17671000
€ 113,76*
Zubehör
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 3.5-18.5W, ZigBee dimmbar
Brumberg Leuchten
BRUM-17671010
€ 107,77*
Zubehör
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 5.25-18W, 1-10 V
Brumberg Leuchten
BRUM-17657010
€ 44,30*
Zubehör
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 8.75-18W, dimmbar mit Phasenabschnitt
Brumberg Leuchten
BRUM-17643000
€ 29,90*
Zubehör
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 8.75-18W, dimmbar mit Phasenabschnitt
Brumberg Leuchten
BRUM-17643010
€ 28,17*
Zubehör
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 8.8-18W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker, Phasenabschnitt dimmbar
Brumberg Leuchten
BRUM-17643020
€ 34,50*
Zubehör
LED Konverter, IP20, 230V AC/DC, sek. 350mA, 5.2-18W, Direkt-Anschluss, 1-10 V dimmbar
Brumberg Leuchten
BRUM-17657000
€ 45,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen