Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 7W, 893lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3000K, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 7W, 893lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3000K, silber
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 7W, 893lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3000K, silber
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 7W, 893lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3000K, silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-40611163DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-40611163DA
EAN/GTIN:
     4251433991625
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 7W, 893lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3000K, silber

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 893 lm
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 8,5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40-80 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-40611163DA
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 128 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 115,15*
€ 115,15*
€ 5,46*
ab € 102,17*
€ 126,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,11*
€ 126,34*
€ 8,50*
ab € 103,51*
€ 128,01*
Frei Haus
ab € 106,07*
€ 131,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645163
ab € 151,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41641163
ab € 71,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41642163
ab € 86,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41643163
ab € 101,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41644163
ab € 121,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41645163
ab € 151,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40612163DA
ab € 121,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615163
ab € 151,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611163
ab € 71,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41612163
ab € 86,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41613163
ab € 102,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41614163
ab € 121,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41615163
ab € 151,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.