Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1408lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1408lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1408lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1408lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-40642183DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-40642183DA
EAN/GTIN:
     4251433992110
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1408lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, schwarz

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-40642183DA
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1408 lm
  • Lichtausbeute: 134 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 10 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 10 cm
  • Einbautiefe: 8 cm
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B: 11,5∕ 11,5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40-80 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 138,19*
€ 138,19*
Frei Haus
ab € 122,15*
€ 151,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,19*
€ 151,98*
€ 8,50*
ab € 124,12*
€ 154,00*
Frei Haus
ab € 126,97*
€ 157,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40641183DA
ab € 102,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40643183DA
ab € 147,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645183
ab € 151,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41641183
ab € 71,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41642183
ab € 86,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41643183
ab € 101,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41644183
ab € 121,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41645183
ab € 152,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40611183DA
ab € 101,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40612183DA
ab € 121,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40613183DA
ab € 147,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40614183DA
ab € 172,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615183
ab € 151,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615183DA
ab € 201,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611183
ab € 71,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.