Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg LED-Einbaudownlight 40642183DA 230V AC, 50 Hz, 3000K, 9,4W, 54o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1408lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1408lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1408lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     4981-7021044
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     40642183DA
EAN/GTIN:
     4251433992110
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg LED-Einbaudownlight 40642183DA 230V AC, 50 Hz, 3000K, 9,4W, 54o
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 138,19*
€ 138,19*
Frei Haus
ab € 121,01*
€ 151,43*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,06*
€ 152,03*
€ 8,50*
ab € 123,14*
€ 154,01*
Frei Haus
ab € 126,22*
€ 157,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40641183DA
ab € 101,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40643183DA
ab € 147,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645183
ab € 151,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41641183
ab € 71,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41642183
ab € 86,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41643183
ab € 101,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41644183
ab € 121,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41645183
ab € 152,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40611183DA
ab € 101,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40612183DA
ab € 121,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40613183DA
ab € 147,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40614183DA
ab € 172,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615183
ab € 151,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615183DA
ab € 202,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611183
ab € 71,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.