Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-Eckprofil P63-14, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 200cm, Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau-Eckprofil P63-14, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
LED Aufbau-Eckprofil P63-14, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
LED Aufbau-Eckprofil P63-14, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53703260
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53703260
EAN/GTIN:
     4251433911432
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Aufbau-Eckprofil P63-14, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 200cm, Alu eloxiert

  • Marke: Brumberg
  • Farbe: Aluminium eloxiert
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 4396,8∕ 4396,8 cm
  • Produktart: Aufbauprofil
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: BRUM-53703260
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,82*
€ 19,82*
€ 5,00*
ab € 16,47*
€ 22,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,68*
€ 23,23*
€ 8,50*
ab € 17,84*
€ 24,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,50*
€ 25,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53034000
ab € 3,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53440000
ab € 15,95*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53440070
ab € 16,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53085260
ab € 12,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53440080
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.