Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 3500K, 5279lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 3500K, 5279lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, schwarz
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 3500K, 5279lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, schwarz
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 3500K, 5279lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88271185DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88271185DA
EAN/GTIN:
     4251433987680
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Strahler
LED-Fluter

LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 3500K, 5279lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, schwarz

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 18,2 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88271185DA
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 5279 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtausbeute: 127 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 17 cm
  • Einbautiefe: 14 cm
  • Material: Glas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 126,67*
€ 126,67*
Frei Haus
ab € 112,65*
€ 141,51*
€ 8,50*
ab € 113,26*
€ 142,12*
Frei Haus
ab € 117,60*
€ 147,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,43*
€ 148,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242183DA
ab € 82,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244183DA
ab € 82,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246183DA
ab € 82,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252183DA
ab € 92,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88253183DA
ab € 92,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88254183DA
ab € 92,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88256183DA
ab € 92,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88262183DA
ab € 102,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88263183DA
ab € 102,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88266183DA
ab € 102,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88271183DA
ab € 112,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88272183DA
ab € 113,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242185DA
ab € 82,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244185DA
ab € 82,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246185DA
ab € 82,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.