Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light LED Deckenaufbauleuchte UNI II DOUBLE, 36°, 20W, 3000K, 1350lm, IP20, dreh- und schwenkbar, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light LED Deckenaufbauleuchte UNI II DOUBLE, 36°, 20W, 3000K, 1350lm, IP20, dreh- und schwenkbar, dimmbar, weiß
Deko-Light LED Deckenaufbauleuchte UNI II DOUBLE, 36°, 20W, 3000K, 1350lm, IP20, dreh- und schwenkbar, dimmbar, weiß
Deko-Light LED Deckenaufbauleuchte UNI II DOUBLE, 36°, 20W, 3000K, 1350lm, IP20, dreh- und schwenkbar, dimmbar, weiß
Deko-Light LED Deckenaufbauleuchte UNI II DOUBLE, 36°, 20W, 3000K, 1350lm, IP20, dreh- und schwenkbar, dimmbar, weiß
Deko-Light LED Deckenaufbauleuchte UNI II DOUBLE, 36°, 20W, 3000K, 1350lm, IP20, dreh- und schwenkbar, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-348125
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-348125
EAN/GTIN:
     4042943152411
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deko-Light LED Deckenaufbauleuchte UNI II DOUBLE, 36°, 20W, 3000K, 1350lm, IP20, dreh- und schwenkbar, dimmbar, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40°C
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Farbe: transparent
  • Farbe: weiß
  • Symmetrische Lichtverteilung
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Artikelnummer: D-348125
  • Zubehör: LED-Treiber incl
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 21,2∕ 10∕ 10,3 cm
  • Schaltzyklen: 15000
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 1350 lm
  • Lichtstärke: 2010 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: COB LED (Bauform: V8 ARRAY)
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 1,54 kg
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Form Leuchte: rund
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dreh- und schwenkbar
  • Farbkonsistenz (x/y): 0,4298 / 0,4042
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 853130
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 107,43*
€ 136,99*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 155,97*
€ 155,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,47*
€ 256,70*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 228,10*
€ 281,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930335
ab € 1,25*
Zubehör
Deko-Light
D-930334
ab € 1,51*
Zubehör
Deko-Light
D-930337
ab € 3,33*
Zubehör
Deko-Light
D-930336
ab € 1,51*
Zubehör
Deko-Light
D-930310
ab € 3,74*
Zubehör
Deko-Light
D-930306
ab € 3,74*
Zubehör
Deko-Light
D-930341
ab € 4,55*
Zubehör
Deko-Light
D-930340
ab € 4,56*
Zubehör
Deko-Light
D-930339
ab € 4,55*
Zubehör
Deko-Light
D-930371
ab € 3,01*
Zubehör
Deko-Light
D-930309
ab € 3,74*
Zubehör
Deko-Light
D-930308
ab € 3,75*
Zubehör
Deko-Light
D-930307
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.