Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meanwell LED-Netzgerät DIM MULTI CC LCM-25DA2 / DALI2 + DALI1, 18,9 | 25,2 W, IP20, stromkonstant, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meanwell LED-Netzgerät DIM MULTI CC LCM-25DA2 / DALI2 + DALI1, 18,9 | 25,2 W, IP20, stromkonstant, weiß
Meanwell LED-Netzgerät DIM MULTI CC LCM-25DA2 / DALI2 + DALI1, 18,9 | 25,2 W, IP20, stromkonstant, weiß
Meanwell LED-Netzgerät DIM MULTI CC LCM-25DA2 / DALI2 + DALI1, 18,9 | 25,2 W, IP20, stromkonstant, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-862246
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     D-862246
EAN/GTIN:
     4042943171726
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
mean well led treiber

Meanwell LED-Netzgerät DIM MULTI CC LCM-25DA2 / DALI2 + DALI1, 18,9 | 25,2 W, IP20, stromkonstant, weiß

  • Marke: Meanwell
  • Dimmbarkeit: DALI, Push-Dimmer
  • Leistungsfaktor PF: 0,94
  • Artikelnummer: D-862246
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Größe: L∕ B∕ H: 10,5∕ 6,8∕ 2,3 cm
  • Betriebsspannung: 180-277 V~
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Leistungsaufnahme: 18.90|25.20 W
  • Material: Kunststoff
  • Nennstrom: 350/500/600/700/900/1050 mA
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Umgebungstemperatur: -30 - +85 °C
  • stromkonstant
  • Ausgangsspannung: 6-54V DC
  • Max. Einschaltstrom: 20A/260µs
  • Max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=16, B16A=25, C10A=25, C16A=32
  • Stromstärke über DIP-Switch einstellbar
  • Ohne Ansteuerung/Dimmung betreibbar
  • Flickerfrei
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,00*
€ 50,67*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,97*
€ 53,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,04*
€ 92,27*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
D-862243
ab € 99,13*
Ähnlich
Mean Well
D-862244
ab € 103,01*
Ähnlich
Mean Well
D-862247
ab € 43,35*
Ähnlich
Mean Well
D-862245
ab € 107,24*
Ähnlich
Mean Well
D-862248
ab € 45,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.