Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meanwell LED-Netzgerät DIM MULTI CC LCM-60DA2 / DALI2 + DALI1, IP20, stromkonstant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meanwell LED-Netzgerät DIM MULTI CC LCM-60DA2 / DALI2 + DALI1, IP20, stromkonstant
Meanwell LED-Netzgerät DIM MULTI CC LCM-60DA2 / DALI2 + DALI1, IP20, stromkonstant
Meanwell LED-Netzgerät DIM MULTI CC LCM-60DA2 / DALI2 + DALI1, IP20, stromkonstant
Meanwell LED-Netzgerät DIM MULTI CC LCM-60DA2 / DALI2 + DALI1, IP20, stromkonstant
Meanwell LED-Netzgerät DIM MULTI CC LCM-60DA2 / DALI2 + DALI1, IP20, stromkonstant
Artikel-Nr.:
     440-D-862248
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     D-862248
EAN/GTIN:
     4042943171740
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
mean well led treiber

Meanwell LED-Netzgerät DIM MULTI CC LCM-60DA2 / DALI2 + DALI1, IP20, stromkonstant

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Meanwell
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Artikelnummer: D-862248
  • Betriebsspannung: 2|90 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,4∕ 8,2∕ 2,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Nennstrom: 500 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,12*
€ 60,61*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,97*
€ 65,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,87*
€ 111,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
D-862243
ab € 99,09*
Ähnlich
Mean Well
D-862246
ab € 37,15*
Ähnlich
Mean Well
D-862244
ab € 103,18*
Ähnlich
Mean Well
D-862247
ab € 43,05*
Ähnlich
Mean Well
D-862245
ab € 107,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.