Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meanwell Netzgerät, DIM, CV. ELG-150-48B, spannungskonstant, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meanwell Netzgerät, DIM, CV. ELG-150-48B, spannungskonstant, dimmbar
Meanwell Netzgerät, DIM, CV. ELG-150-48B, spannungskonstant, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-D-872120
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     D-872120
EAN/GTIN:
     4042943166708
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil Offene Bauform

Meanwell Netzgerät, DIM, CV. ELG-150-48B, spannungskonstant, dimmbar

  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V, Analog 1-10V
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leistungsfaktor PF: 0,92
  • Umgebungstemperatur: -40 - +90 °C
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Artikelnummer: D-872120
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 6,3∕ 3,55∕ 21,9 cm
  • Betriebsspannung: 100-305 V~
  • Farbe: silber
  • Marke: Meanwell
  • IP-Schutzart: IP67
  • Leistungsaufnahme: 150 W
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 0-3130 mA
  • Schaltzyklen: 25000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Schutzklasse: 1
  • Ausgangsspannung: 48V DC
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • max. Einschaltstrom: 65A/550µs
  • max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5
  • Netzgerät und 0/1-10V PWM-Dimmer in einem Gerät
  • kompakte Bauform
  • Flickerfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,49*
€ 90,84*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 101,97*
€ 101,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,51*
€ 169,74*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
D-872121
ab € 74,61*
Ähnlich
Mean Well
D-872123
ab € 82,74*
Ähnlich
Mean Well
D-872124
ab € 82,70*
Ähnlich
Mean Well
D-872117
ab € 43,32*
Ähnlich
Mean Well
D-872118
ab € 49,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.