Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meanwell Netzgerät, DIM, CV. ELG-240-48DA, spannungskonstant, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meanwell Netzgerät, DIM, CV. ELG-240-48DA, spannungskonstant, dimmbar
Meanwell Netzgerät, DIM, CV. ELG-240-48DA, spannungskonstant, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-D-872124
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     D-872124
EAN/GTIN:
     4042943166746
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil Offene Bauform

Meanwell Netzgerät, DIM, CV. ELG-240-48DA, spannungskonstant, dimmbar

  • Leistungsfaktor PF: 0,92
  • Umgebungstemperatur: -40 - +90 °C
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Marke: Meanwell
  • Betriebsspannung: 100-305 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 7,1∕ 3,75∕ 24,4 cm
  • Schaltzyklen: 25000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 0-5000 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Leistungsaufnahme: 240 W
  • Dimmbar: ja
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: D-872124
  • Ausgangsspannung: 48V DC
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • max. Einschaltstrom: 60A/510µs
  • max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6
  • Netzgerät und DALI PWM-Dimmer in einem Gerät
  • kompakte Bauform
  • Flickerfrei
  • Kurzschlußsicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 82,68*
€ 105,85*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 119,97*
€ 119,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,40*
€ 195,57*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
D-872120
ab € 70,47*
Ähnlich
Mean Well
D-872121
ab € 74,61*
Ähnlich
Mean Well
D-872123
ab € 82,80*
Ähnlich
Mean Well
D-872117
ab € 43,27*
Ähnlich
Mean Well
D-872118
ab € 49,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.