Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Netzgerät MINI, CC, 700mA/4W, IP65, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Netzgerät MINI, CC, 700mA/4W, IP65, schaltbar
Outdoor LED Netzgerät MINI, CC, 700mA/4W, IP65, schaltbar
Outdoor LED Netzgerät MINI, CC, 700mA/4W, IP65, schaltbar
Artikel-Nr.:
     440-D-872131
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-872131
EAN/GTIN:
     4042943170880
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 4w

Outdoor LED Netzgerät MINI, CC, 700mA/4W, IP65, schaltbar

  • Marke: Deko-Light
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 2,7∕ 2,1∕ 3,8 cm
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Innen- und Außenbereich
    - Küche / Bad / Wohnräume
    - Büro / Shop / Ausstellung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +60 °C
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampenleistung: 1,75 - 4 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 41 kg
  • Farbe: schwarz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-872131
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • Ultra kompakte Bauform
  • Flickerfrei
  • Geschützt vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
  • Leistungsfaktor PF: 0,6
  • Max. Einschaltstrom (A/µs): 10A/100µs
  • Max. Menge Sicherungsautomaten: B10:70, B16:112, C10:140, C16:224
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,77*
€ 7,77*
€ 8,50*
ab € 5,49*
€ 8,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 15,13*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.