Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät MINI DIM CC MINI-4-350T/4W, IP65, stromkonstant, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät MINI DIM CC MINI-4-350T/4W, IP65, stromkonstant, dimmbar
LED-Netzgerät MINI DIM CC MINI-4-350T/4W, IP65, stromkonstant, dimmbar
LED-Netzgerät MINI DIM CC MINI-4-350T/4W, IP65, stromkonstant, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-D-872132
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-872132
EAN/GTIN:
     4042943171108
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 4w

LED-Netzgerät MINI DIM CC MINI-4-350T/4W, IP65, stromkonstant, dimmbar

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 2.10|4.00 W
  • Nennstrom: 350 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-872132
  • Betriebsspannung: 6|12 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 5∕ 3,1∕ 2,1 cm
  • Dimmbar: ja
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,97*
€ 11,97*
€ 8,50*
ab € 8,35*
€ 12,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,85*
€ 22,76*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 27,50*
€ 38,38*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
872134
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.