Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte REGINA, 36W+12W, 3000K, 3000/800lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte REGINA, 36W+12W, 3000K, 3000/800lm, IP20, weiß
LED Stehleuchte REGINA, 36W+12W, 3000K, 3000/800lm, IP20, weiß
LED Stehleuchte REGINA, 36W+12W, 3000K, 3000/800lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3551-10-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3551-10-102
EAN/GTIN:
     8019282519119
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte REGINA, 36W+12W, 3000K, 3000/800lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer, stufenweise
  • 2 Taster
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 30000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Artikelnummer: FAB-3551-10-102
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 3000 / 800 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 36 + 12 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Farbwiedergabeindex: ?90 Ra
  • Farbe: Weiss
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ H: 50∕ 188 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Eurostecker mit Trafo
  • Material: Methacrylat
  • Farbe: satiniert
  • Größe: Fuß-Ø: 25 cm
  • Größe: Kopf-Ø: 25 cm
  • Größe: Lesearm-Kopf-Ø: 15 cm
  • Größe: Lesearm-L: 50 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 258,70*
€ 258,70*
Frei Haus
ab € 225,12*
€ 277,92*
€ 8,50*
ab € 224,34*
€ 278,53*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,70*
€ 307,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3551-11-101
ab € 128,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.