Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treiber zu LED Einlegepanel, DALI /DSI dimmbar, 650-1050mA, bis 36W / 4000lm, für Durchgangsverdrahtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treiber zu LED Einlegepanel, DALI /DSI dimmbar, 650-1050mA, bis 36W / 4000lm, für Durchgangsverdrahtung
Treiber zu LED Einlegepanel, DALI /DSI dimmbar, 650-1050mA, bis 36W / 4000lm, für Durchgangsverdrahtung
Artikel-Nr.:
     440-FL-TRD2040.45DAHR
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-TRD2040.45DAHR
EAN/GTIN:
     4050341108626
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Treiber zu LED Einlegepanel, DALI /DSI dimmbar, 650-1050mA, bis 36W / 4000lm, für Durchgangsverdrahtung

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 20,78∕ 7,9∕ 3 cm
  • Konstantstrom: 650-1050 mA
  • Marke: Frisch-Licht
  • Zubehör: Zugentlastung incl
  • Artikelnummer: FL-TRD2040.45DAHR
  • Elektronischer Konstantstrom LED-Treiber, DALI dimmbar oder DSI dimmbar.
    Treiber verfügt über Switch-Control 2 und Direct Control Funktion. Constant Light Output (CLO) ready. DALI 2 zertifiziert.
    Echtzeit Energieverbrauchsüberwachung, Betriebss
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -25 - +45 °C
  • Produktart: LED Treiber
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 32,4-45 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Bemessungsleistung: 32,4-45 W
  • Ausgangsstrom kann über Widerstände oder NFC Schnittstelle eingestellt werden.
  • Primärseitig Wechselspannung (198 - 264 V AC) oder Gleichspannung (176 - 280 V DC)
  • Sekundärseitig Gleichspannung (25 - 54 V DC)
  • Einstellbarer Ausgang, stromkonstant: 600 - 1050 mA
  • Rippelstrom: ? 1 %
  • Leitungsschutzschalter: 66 x B 16 A
  • Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse I und II.
  • Max. Leitungslänge zu LED-Modul: 1,5 m
  • ENEC zertifiziert.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,37*
€ 32,37*
€ 8,50*
ab € 28,08*
€ 39,47*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRD2016.45DAHR
ab € 27,06*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TR2016.40DKP
ab € 12,43*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TR2016.45PHK
ab € 15,74*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.50DARA
ab € 48,48*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.45DAHR
ab € 28,06*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.60DTC
ab € 46,03*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.45HR
ab € 15,76*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040.50DARA
ab € 48,35*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040.51DAHR
ab € 28,05*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040.60DTC
ab € 39,33*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040.51HR
ab € 19,10*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRD2040.45HR
ab € 15,74*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TR2016.38RAG3
ab € 9,04*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRD2016.45HR
ab € 15,77*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TR2040.50DUNIKP
ab € 28,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.