Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treiber zu LED Einlegepanel, Premium, DIM 1-10V / PushDIM, 1050-1400mA, max. 42W / 5000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treiber zu LED Einlegepanel, Premium, DIM 1-10V / PushDIM, 1050-1400mA, max. 42W / 5000lm
Treiber zu LED Einlegepanel, Premium, DIM 1-10V / PushDIM, 1050-1400mA, max. 42W / 5000lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-TRP2040.60DTC
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-TRP2040.60DTC
EAN/GTIN:
     4050341108695
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

Treiber zu LED Einlegepanel, Premium, DIM 1-10V / PushDIM, 1050-1400mA, max. 42W / 5000lm

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, Push-Dimmer
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Elektronischer Konstantstrom LED-Treiber, 1-10V dimmbar
    Treiber verfügt über PUSH DIM Funktion.
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -25 - +45 °C
  • Gewicht: 0,235 kg
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,9∕ 7,6∕ 3 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Konstantstrom: 1050-1400 mA
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Zubehör: Zugentlastung incl
  • Artikelnummer: FL-TRP2040.60DTC
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 2-44 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Bemessungsleistung: 2-44 W
  • Ausgangsstrom kann über DIP Schalter eingestellt werden.
  • Primärseitig Wechselspannung (198 - 264 V AC) oder Gleichspannung (176 - 276 V DC)
  • Sekundärseitig Gleichspannung (2 - 44 V DC)
  • Einstellbarer Ausgang, stromkonstant: 1050 - 1400 mA
  • Rippelstrom: ? 3 %
  • Leitungsschutzschalter: 30 x B 16 A
  • Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse I und II.
  • Max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5 m
  • ENEC zertifiziert.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,37*
€ 45,37*
€ 8,50*
ab € 39,28*
€ 54,09*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRD2040.45DAHR
ab € 28,27*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRD2016.45DAHR
ab € 26,95*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TR2016.40DKP
ab € 12,41*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TR2016.45PHK
ab € 15,75*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.50DARA
ab € 48,51*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.45DAHR
ab € 28,28*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.60DTC
ab € 45,95*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.45HR
ab € 15,74*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040.50DARA
ab € 48,50*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040.51DAHR
ab € 28,17*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040.51HR
ab € 19,15*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRD2040.45HR
ab € 15,75*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TR2016.38RAG3
ab € 9,05*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRD2016.45HR
ab € 15,71*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TR2040.50DUNIKP
ab € 28,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.