Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Deckenleuchte GEKO PL2 D30, 2-flammig, E27, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-/Deckenleuchte GEKO PL2 D30, 2-flammig, E27, Chrom
Wand-/Deckenleuchte GEKO PL2 D30, 2-flammig, E27, Chrom
Wand-/Deckenleuchte GEKO PL2 D30, 2-flammig, E27, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-010861
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-010861
EAN/GTIN:
     8021696010861
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand-/Deckenleuchte GEKO PL2 D30, 2-flammig, E27, Chrom

  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L: 16 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Zubehör: Montageset excl
  • Artikelnummer: IDEA-010861
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: L∕ H∕ T: 30∕ 23∕ 7 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,55*
€ 53,55*
€ 8,50*
ab € 43,21*
€ 59,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-116112
ab € 91,66*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-018508
ab € 61,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.