Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Deckenleuchte GEKO PL3 D40, 3-flammig, E27, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Deckenleuchte GEKO PL3 D40, 3-flammig, E27, Chrom
Wand-Deckenleuchte GEKO PL3 D40, 3-flammig, E27, Chrom
Wand-Deckenleuchte GEKO PL3 D40, 3-flammig, E27, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-018508
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-018508
EAN/GTIN:
     8021696018508
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand-Deckenleuchte GEKO PL3 D40, 3-flammig, E27, Chrom

  • Marke: Ideal Lux
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbe: chrom
  • Gewicht: 2 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L: 22 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Artikelnummer: IDEA-018508
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: Montageset excl
  • Material: Metall
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: L∕ H∕ T: 40,5∕ 30,5∕ 7 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 75,60*
€ 75,60*
€ 8,50*
ab € 61,64*
€ 79,63*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-116112
ab € 91,49*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-010861
ab € 43,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.