Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Pollerleuchte TRONCO,Höhe: 60,5cm, 1xE27, IP65, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Pollerleuchte TRONCO,Höhe: 60,5cm, 1xE27, IP65, weiß
Outdoor Pollerleuchte TRONCO,Höhe: 60,5cm, 1xE27, IP65, weiß
Outdoor Pollerleuchte TRONCO,Höhe: 60,5cm, 1xE27, IP65, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-109145
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-109145
EAN/GTIN:
     8021696109145
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Pollerleuchte TRONCO,Höhe: 60,5cm, 1xE27, IP65, weiß

  • Maximale Lampenwattage: 42
  • Produktart: Pollerleuchte
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Größe: Ø/ H: 15,00/ 60,00cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Marke: Ideal Lux
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Montageset excl
  • IP-Schutzart: IP65
  • Größe: Basis ∕ Rosette-Ø: 16,00cm
  • Gewicht: 1.97 kg
  • Einsatzbereich: Boden
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Pyrexglas
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
  • Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss.
  • Artikelnummer: IDEA-109145
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtverteiler aus transparentem Pyrexglas mit inneren Elementen aus Aluminium.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 78,75*
€ 78,75*
€ 8,50*
ab € 64,11*
€ 82,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,72*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-6131301
ab € 1,97*
Zubehör
SIGOR Licht
600030
ab € 2,22*
Zubehör
SIGOR Licht
600031
ab € 4,46*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48693
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.