Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Lichterkette FIESTA, IP44, 5x E27, Länge 303cm, mit Stecker und Kupplung, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Lichterkette FIESTA, IP44, 5x E27, Länge 303cm, mit Stecker und Kupplung, Schwarz
Outdoor Lichterkette FIESTA, IP44, 5x E27, Länge 303cm, mit Stecker und Kupplung, Schwarz
Outdoor Lichterkette FIESTA, IP44, 5x E27, Länge 303cm, mit Stecker und Kupplung, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-159836
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-159836
EAN/GTIN:
     8021696159836
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten

Outdoor Lichterkette FIESTA, IP44, 5x E27, Länge 303cm, mit Stecker und Kupplung, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Reichweite: max. 5m
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Erfassungswinkel: 100° horizontal
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 303∕ 4∕ 14 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Schutzklasse: 2
  • Sensorik: Helligkeit, Bewegung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Lichterkette
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 5
  • Artikelnummer: IDEA-159836
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,95*
€ 40,95*
€ 8,50*
ab € 32,99*
€ 46,45*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.